Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5245961 Herst.-Nr.: RM1100 EAN/GTIN: 4043158001303 |
| |
|
| | |
| Typ = Hitzemelder Betriebsspannung = 12V dc Material = PC Durchmesser = 100mm Tiefe = 46 mm
EN54. Rauchmelder. Optischer Rauchmelder Opti Smoke (RM1000). Zur Detektion sichtbarer Rauchpartikel Integrierte Infrarot-Lichtquelle erzeugt einen Lichtimpuls alle 8 Sekunden Sichtbare Rauchpartikel verändern das von einer Fotodiode empfangene Signal und der Melder löst einen Alarm aus Selstjustierende Empfindlichkeit Potenzialfreies Alarmrelais Direkter Anschluss an jede Alarmzentrale Erfassungsbereich 40m ;sup>2 ;/sup> Montage an der Decke in der Raummitte. Thermo-Differenzialmelder Opti Heat (RM1100). Thermodifferenzial Brandmelder (Hitzemelder) Zweiwegedetektion (thermodifferenz/absolut) Potenzialfreies Alarmrelais Direkter Anschluss an jede Alarmzentrale Um Falschalarme in Raucherzimmern, Küchen, Garagen, etc. zu vermeiden Er detektiert einen Alarm bei einer Temperaturveränderung höher als 3°C innerhalb 1 Minute oder bei über 60°C Gesamttemperatur in einem Erfassungsbereich von 40m ;sup>2 ;/sup> Montage an der Decke in der Raummitte Weitere Informationen: | | Typ: | Hitzemelder | Betriebsspannung: | 12V dc | Material: | PC | Durchmesser: | 100mm | Tiefe: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Hitzemelder, Thermo-Differenzialmelder, Wärmemelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, alarmanlage abus, alarmanlage, thermo rauchmelder, 5245961, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, ABUS Security-Center, RM1100, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,79* | € 23,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,62* | € 23,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,79* | € 24,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,90* | € 24,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,84* | € 25,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|