Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrer, -teilig M25 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Gewindebohrer, -teilig M25 x 1.5mm
RS PRO HSS Gewindebohrer, -teilig M25 x 1.5mm
RS PRO HSS Gewindebohrer, -teilig M25 x 1.5mm
RS PRO HSS Gewindebohrer, -teilig M25 x 1.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5227660
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5227660
EAN/GTIN:
     5056112031949
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Set Typ = Gewindebohrer
Typ = Zweite, gerade Nut
Steigung = 1.5mm
Gewinde Standard = Metrisch Fein
Stückzahl = 1
Material/Stoff = HSS
Schaftdurchmesser = 17,9 mm

HSS-Gewindebohrer mit geradem, geriffeltem Gewinde, RS Pro. Wir stellen vor: RS Pro HSS Gewindebohrer mit gerader Nut, eine Auswahl von hochwertigen und professionellen Gewindebohrer, die ideal zum Schneiden von Gewinden (Gewindeschneiden) per Hand oder Maschine in gebohrte Löcher in Materialien wie Metall und Holz sind. Unsere Gewindebohrer von RS Pro werden aus Schnellarbeitsstahl (HSS) hergestellt und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Sie sind in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich, um einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden, und sind kompatibel mit Werkzeugen wie einem Hahnschlüssel oder einem Elektrowerkzeug für verbessertes Drehmoment und bessere Kontrolle. RS PRO RS Pro Gewindebohrer verfügen außerdem über einen zweiten Gewindebohrwinkel von ca. 8°, sodass ein stufenweises und präzises Gewinde geschnitten werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene metrische Größen erhältlich Ideal für den Hand- oder Maschineneinsatz je nach Anwendung Hergestellt von HSS für Langlebigkeit und Wärmebeständigkeit ISO-Standard. Typische Anwendungen:. Gewindebohrer sind eine Art Werkzeug zum Schneiden von Gewinde (Gewindeschneiden) in ein vorgebohrtes Loch, um eine saubere Befestigung für Schrauben und andere Materialien zu schaffen, die an Stahlstangen und mehr befestigt werden. Gewindebohrer schneiden Material ab, um beim Drehen ein Gewinde zu erzeugen. Gewindebohrer können mit einem Gewindebohrer oder Elektrowerkzeug verwendet werden und sind in verschiedenen Größen für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Sie werden häufig in Bereichen wie: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Für Sanitäranlagen Werkstätten Renovierungen. Häufig gestellte Fragen. Was ist HSS?. HSS steht für Schnellbearbeitungsstahl und ist aufgrund seiner ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten generell der typische Werkstoff für Bohrer. Da ein Standardbohrer sich mit bis zu 500–700 U/min drehen kann, führt die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung. Dies ist bei der Arbeit mit Holz und Kunststoff nicht erwünscht. Was sind die verschiedenen Arten von Gewindebohrer?. Die vier beliebtesten sind: Gerade Flachrundbänder: Am häufigsten verwendete Gewindebohrertypen und geeignet für die Blindfertigung oder die Herstellung von durchkontaktierten Gewinden in den meisten Materialien, hauptsächlich Stahl und Gusseisen. Diese sammeln Späne in den geraden Nuten des Werkzeugs Spiralkopf-Gewindebohrer: Geeignet zum Gewindeschneiden durch Löcher. Sie schieben Späne durch Löcher vor das Werkzeug Spiral-Flachbandschneider: Hauptsächlich zum Gewindeschneiden von Sacklöchern vorgesehen. Sie ziehen Späne von der Spitze des Werkzeugs nach oben und aus der Bohrung heraus. Umform-Gewindebohrer: Erzeugen Sie ein Gewinde, indem Sie das Material drücken, anstatt zu schneiden, und es werden keine Späne erzeugt. Sollte ich die Gewindebohrer schmieren?. Es wird empfohlen, dass die Schmierung regelmäßig bei der Verwendung auf Gewindebohrer und Matrizen angewendet wird, um ein reibungsfreies Gewindeschneiden mit Präzision zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein sauberes Gewinde mit minimalen Schäden erreicht wird. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohrer und Matrize?. Ein Gewindebohrersatz wird zum Erstellen oder Reparieren von Gewinden in Löchern verwendet, was ideal für Dinge wie Muttern und Armaturen ist. Dieser Prozess wird als Gewindebohren bezeichnet. Matrizen werden zum Schneiden von Gewinden an Materialien wie Stahlstangen verwendet, um eine Verschraubung anzuschrauben und anzubringen, dies wird als Gewindeschneiden bezeichnet.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrer
Typ:
Zweite, gerade Nut
Steigung:
1.5mm
Gewinde Standard:
Metrisch Fein
Stückzahl:
1
Material/Stoff:
HSS
Schaftdurchmesser:
17,9 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m25x1,5, gewindebohrer mittelschneider, feingewindebohrer 25x1,5, 5227660, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, 21505792, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.