Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bohrer Senkwerkzeug HSS für M6, Ø 11mm, Länge 76 mm, Gewindeschaft 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bohrer Senkwerkzeug HSS für M6, Ø 11mm, Länge 76 mm, Gewindeschaft 6 mm
RS PRO Bohrer Senkwerkzeug HSS für M6, Ø 11mm, Länge 76 mm, Gewindeschaft 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5227446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5227446
EAN/GTIN:
     5056112031789
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 11mm
flachsenker ohne norm
Bohrertyp = Senkwerkzeug
Gewindegröße = M6mm
Schneidlänge = 8mm
Schneider-Durchmesser = 11mm
Schneider-Länge = 12.5mm
Schaft Typ = Geschraubt
Stückzahl = 1
Schaftdurchmesser = 6 mm
Gesamtlänge = 76 mm
Material/Stoff = HSS

HSS – Automatische Verriegelung – Befestigungselementgrößen, Spiralbohrer. Rechtsseitg schneidende Senkwerkzeuge zur Erstellung von Senkbohrungen für Senkkopfschrauben Gewindeschaft * Schnittmaß D Toleranz = +0,013 mm–0,05 mm; ** Maß T Toleranz = e8
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Senkwerkzeug
Gewindegröße:
M6mm
Schneidlänge:
8mm
Schneider-Durchmesser:
11mm
Schneider-Länge:
12.5mm
Schaft Typ:
Geschraubt
Stückzahl:
1
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: 5227446, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Flachsenker, RS PRO, 28676060, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Counterbores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-54-712
ab € 26,96*
Zubehör
Stanley
1-54-724
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.