Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD2 Drosselspule, 220 μH 510mA mit Ferrit-Kern 7.8mm / ±10%, 5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5227086
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744775222
EAN/GTIN:
     5059042978735
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 510mA
Länge = 7.8mm
Tiefe = 7mm
Höhe = 5mm
Abmessungen = 7.8 x 7 x 5mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 960mΩ
Serie = WE-PD2
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 5MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD2. SMD-Leistungsinduktivitäten in offener Bauform der Serie WE-PD2 mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 14 A. Die Induktivitäten der Serie WE PD2 sind für das Aufschmelzlöten empfohlen und für die folgenden Anwendungen geeignet: Schaltregler mit niedriger Betriebsspannung (Computer, Laptops, Mobiltelefone und Pager); integrierte DC/DC-Wandler; perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hoher Effizienz
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
510mA
Länge:
7.8mm
Tiefe:
7mm
Höhe:
5mm
Abmessungen:
7.8 x 7 x 5mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
960mΩ
Serie:
WE-PD2
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
5MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 220 µh, 5227086, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744775222, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
347
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 2,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 3,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,53*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,48*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,62*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.