| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5220445 Herst.-Nr.: 3310C-001-104L EAN/GTIN: 5059043412702 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 100kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 0.25W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff Anschlussart = Stift Schaftlänge = 12.7mm Schaftdurchmesser = 3,18 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
In-Line-Pin, Typ 3310C, 9 mm. Kompaktbaugruppe - geringer Platzbedarf, daher ideal für Leiterplatten- und Tafelmontage Leiterplatten-waschdicht gekapselt Vergossenes Gehäuse mit integrierten Abstandshaltern für die Front- und Leiterplattenmontage Kunststoffbuchse und -achse. Lieferung mit metallenem Federring und Mutter Temperatur: -55 °C bis +125 °C Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 100kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.25W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Leitfähiger Kunststoff | Anschlussart: | Stift | Schaftlänge: | 12.7mm | Schaftdurchmesser: | 3,18 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, 5220445, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3310C001104L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 2,32* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,52* | € 4,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,53* | € 4,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,30* | € 4,59* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,23* | € 5,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|