| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2596806 Herst.-Nr.: 2596806 EAN/GTIN: 5056111970232 |
| |
|
| | |
| Schaftgröße = 3.2mm Knauf-Durchmesser = 11.6mm Knauf-Höhe = 10mm Gehäusefarbe = Schwarz, Rot Indikator-Farbton = Weiß Material = Kunststoff
RS Pro Schraub-Knöpfe mit passenden Kappen. Dieses Grub-Schraubknopfpotenziometer unserer eigenen Marke RS Pro wurde für die Verwendung für professionelle Geräte zur Steuerung elektrischer Geräte wie z. B. Lautstärkeregler an Audiogeräten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Schaftgrößen und Materialien Erhältlich in Durchmessern von 11,6 mm bis 28 mm, mit roten, schwarzen oder grauen Kappen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke, die Ihnen ein großes Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten sowie mehr Auswahl bietet. Ingenieure auf der ganzen Welt vertrauen darauf, dass jedes Teil aller Produkte von RS PRO streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet wurde. Sie erhalten RS PROs Gütesiegel nur, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind. Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | 3.2mm | Knauf-Durchmesser: | 11.6mm | Knauf-Höhe: | 10mm | Gehäusefarbe: | Schwarz, Rot | Indikator-Farbton: | Weiß | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro drehknopf, 2596806, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CPLB1211D, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs |
| | |
| |