Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 53.3V 36.7V min., 2-Pin, SMD 33V max SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5180640
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ33CA-E3/57T
EAN/GTIN:
     5059040870338
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 53.3V
Durchschlagspannung min. = 36.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC
Stand-Off Sperrspannung max. = 33V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 28.1A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 7.11mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
53.3V
Durchschlagspannung min.:
36.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC
Stand-Off Sperrspannung max.:
33V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
28.1A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
7.11mm
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, suppressordiode bidirektional, smd diode, smd z-diode, 5180640, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMCJ33CAE357T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,473*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,91*
2 Tage
1690
1
€ 14,99*
ab € 0,231*
€ 1,097*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ30CA
ab € 0,122*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ36CA
ab € 0,146*
Ähnlich
Littelfuse
1.5SMC36CA
ab € 0,251*
Ähnlich
Littelfuse
1.5SMC39CA
ab € 0,226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.