Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMCJ33CA-E3/57T Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMCJ33CA-E3/57T Diode Zener-Diode
Vishay SMCJ33CA-E3/57T Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114943266
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ33CA-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.22 mm
Tiefe
7.11 mm
Höhe
2.62 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AB
Spannung
33 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ30CA
ab € 0,122*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ36CA
ab € 0,146*
Ähnlich
Littelfuse
1.5SMC36CA
ab € 0,251*
Ähnlich
Littelfuse
1.5SMC39CA
ab € 0,226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.