Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 1.8A, 60V 7.2s 0.9A 40 A max. 11.7mm 16.7mm 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6478538
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R090
EAN/GTIN:
     5059043829791
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 1.8A
Betriebsspannung = 60V
Auslösezeit = 7.2s
Haltestrom = 0.9A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 11.7mm
Höhe = 16.7mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 0.14Ω
Maximaler Widerstand = 470mΩ
Leistungsverlust = 1W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Serie MF-R. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgelegt für 40 A, außer MF-R1100, das für 100 A ausgelegt ist Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.8A
Betriebsspannung:
60V
Auslösezeit:
7.2s
Haltestrom:
0.9A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
11.7mm
Höhe:
16.7mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
0.14Ω
Maximaler Widerstand:
470mΩ
Leistungsverlust:
1W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6478538, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFR090, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10292
5
€ 14,99*
ab € 0,258*
€ 0,418*
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,42*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,46*
1 Tag
2430
5
€ 5,95*
ab € 0,2749*
€ 0,4835*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R090XPR
ab € 0,317*
Ähnlich
Littelfuse
60R090XU
ab € 0,259*
Ähnlich
Multicomp
MC36196
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.