Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann SMD Sicherung, rückstellend / 1.3A, 72 V dc, 72V ac 5.3s 0.65A 40 A max. 9.4mm 14.5mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740432
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2568-000
EAN/GTIN:
     5059041345217
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 1.3A
Betriebsspannung = 72 V dc, 72V ac
Auslösezeit = 5.3s
Haltestrom = 0.65A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 9.4mm
Höhe = 14.5mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.31Ω
Maximaler Widerstand = 720mΩ
Leistungsverlust = 0.88W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.3A
Betriebsspannung:
72 V dc, 72V ac
Auslösezeit:
5.3s
Haltestrom:
0.65A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
9.4mm
Höhe:
14.5mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.31Ω
Maximaler Widerstand:
720mΩ
Leistungsverlust:
0.88W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 1740432, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Wickmann, RF2568000, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,20876*
€ 0,2649*
500
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1 Tag
6383
1
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,655*
2
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25876*
€ 0,30792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20876*
€ 0,24842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 2.649,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RXEF110
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.