Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Maßband, L. 10m 32 mm metrisch/zöllig Chemikalienresistent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-517448
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-33-896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m stanley
taschenbandmass
Länge = 10m
Klingenbreite = 32 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Serie = FatMax
Chemikalienresistent = Ja
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Klingenbreite:
32 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Serie:
FatMax
Chemikalienresistent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 10m, 517448, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Stanley, 533896, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.