Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stößel-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, SPDT 0,98 N -25°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-515739
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T16-CZ100
EAN/GTIN:
     5059039201358
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPDT
Schalt-Betätigungskraft = 0,98 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber-Kadmium-Oxid
Gehäusematerial = Polybutylen-Terephtalatpet-PET, Thermoplastisch
Lebensdauer mechanisch = 5000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.25N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +125°C

ENEC, UL, CQC. For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically. Mikroschalter 16 A, V3-Gehäuse, Baureihe V15. Für erhöhte Zuverlässigkeit bei gutem Preis-Leistungsverhältnis Für Anwendungen geeignet, die eine Betätigungskraft von mehr als 100 g erfordern Für 16 A ausgelegt und in Ausführungen für 125° C (grau) oder für hohe Temperaturen von 150° C (schwarz) erhältlich Kontaktanordnungen mit 1-poligem Umschalter und 1-poligem Öffner In Ausführungen mit verschiedenen Betätigungselementen und mit Schnellanschlussklemmen von 6,3 mm oder 4,7 mm erhältlich Abmessungen (HxBxT): 15,9x10,3x27,8mm Für 22 A-Ausführungen siehe typ. Best.-Nr. ; 515-729 515-729 Lebensdauer: 5 Mio. Schaltzyklen (mechanisch), min. 50.000 Schaltvorgänge (elektrisch) Typische Anwendungen: Warmwasserbereiter, Geräte, Spielautomaten, Industriesteuerungen, Verkaufsautomaten usw.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPDT
Schalt-Betätigungskraft:
0,98 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Silber-Kadmium-Oxid
Gehäusematerial:
Polybutylen-Terephtalatpet-PET, Thermoplastisch
Lebensdauer mechanisch:
5000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.25N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, Ausschalter, Wechselschalter, microschalter 250v 16a, ausschalter, ausschalter 16a, 515739, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V15T16CZ100, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,98*
€ 4,53*
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 5,78*
1 Tag
1108
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 6,35*
1 Tag
650
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 6,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
5PA2
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.