Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYM-J Netzkabel, 5-adrig Grau x 4 mm² /Ø 14mm 34 A 50m, 500 V, PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5154304
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000513
EAN/GTIN:
     5059039221301
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Grau
Länge = 50m
Nennstrom = 34 A
Certification RPC = Eca
Betriebsspannung = 500 V
Litzentyp = Fest
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC 60332-1-2, VDE, CE. Installationsleitung NYM-J. Das NYM-J-Kabel von Lapp ist ein weit verbreitetes Installationskabel, das häufig in der privaten und gewerblichen Elektroinstallation zu finden ist. Das Kabel mit PVC-Mantel ist für den Einsatz in Putz, Mauerwerk und Beton konzipiert und ist ein gängiger Standard in Bau und InstandhaltungDas Kabel besteht aus einer Einzeladern aus reinem Kupfer mit PVC mit einer Füllmasse über der Aderendhülse. Der PVC-Mantel ist schwer entflammbar und robust, so dass das Kabel in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen und sogar im Freien, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, eingesetzt werden kann.Das Kabel darf nicht zum direkten Einbetten in Rüttel- oder Stampfbeton verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus reinem Kupfer PVC-basierte Ummantelung Kabelführung oben, unten, bündig und in Nischen Anwendungen Das NYM-J-Kabel wird häufig in Festinstallationen im privaten und gewerblichen Bereich verwendet, typischerweise beim Verlegen von Steckdosen an das Stromnetz. Es ähnelt dem NYY-J-Kabel, das für die gleichen Anwendungen verwendet wird, ist aber auch für den Außeneinsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
50m
Nennstrom:
34 A
Certification RPC:
Eca
Betriebsspannung:
500 V
Litzentyp:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: mantelleitung nym 5x4mm² 50m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, 5154304, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 16000513, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 241,05*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,61*
€ 241,06*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,89*
€ 241,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 207,55*
€ 247,64*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 473,76*
€ 555,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 555,80*
€ 661,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,32*
€ 652,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 525,15*
€ 624,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 488,78*
€ 581,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 473,76*
€ 563,77
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,4752* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.