Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 16000513-50 Mantelleitung NYM-J 5 G 4 mm² Grau 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1025838-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000513-50
EAN/GTIN:
     4044774725857
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
LAPP 16000513-50 Mantelleitung NYM-J 5 G 4 mm² Grau 50 m

Installationskabel NYM-J

Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 14 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 4 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
16000513-50
Typ (Hersteller-Typ):
NYM-J 5G4
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
14 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0250 Teil 204
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Mantelleitung
Weitere Suchbegriffe: mantelleitung nym 5x4mm² 50m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, LAPP, 16000513-50, NYM-J 5G4, mantelleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 146,09*
€ 240,12*
2 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 240,13*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 201,73*
€ 240,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 207,89*
€ 246,69*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 229,80*
€ 331,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,13*
€ 285,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,24*
€ 281,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,69*
€ 267,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,40*
€ 255,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,73*
€ 240,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,0346* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.