Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V536261 Herst.-Nr.: 16000513/50 EAN/GTIN: 4044774725857 |
| |
|
| | |
| Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton. Hinweise: Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Nennspannung: | 500 V | Meterware: | Nein | Herst.-Teilenr.: | 16000513/50 | Abgepackt: | Ja | Halogenfrei: | Nein | Außen-Ø: | 14 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Prüfzeichen: | VDE 0250 Teil 204 | Kabeltyp: | NYM-J | Isolationsmaterial: | PVC | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +60 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Querschnitt: | 5 G 4 mm² | Querschnitt (je Ader): | 4 mm² | Anzahl Adern: | 5 G | Produkt-Art: | Mantelleitung | Geschirmt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,0268* | € 4,99* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,2562* | € 5,1244* | | | | | | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 4,33* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 219,19* | € 258,64* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 387,17* | € 445,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 249,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|