Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CR2354, LiMnO2 Knopfzelle Ø 23mm, 3V / 560mAh, mit Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic CR2354, LiMnO2 Knopfzelle Ø 23mm, 3V / 560mAh, mit Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5132893
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR-2354/GUN
EAN/GTIN:
     5059039637355
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Größe = CR2354
Chemie = LiMnO2
Nennspannung = 3V
Kapazität = 560mAh
Anschlusstyp = PCB Pin
Durchmesser = 23mm
Abmessungen = 23 x 5.4mm
Modellnummer = CR2354

Knopfzellenbatterien müssen von Kindern ferngehalten werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. CR-Lithium-Knopfzellenbatterien, Panasonic. Lithium-Knopfzellen der CR-Serie von Panasonic. Diese Batterien sind in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen erhältlich, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien sind ideal für kleinere Elektronikgeräte und haben eine längere Lebensdauer als alkalische Äquivalente. Diese Batterien sind klein, rund und schlank und werden normalerweise einzeln verwendet, aber mit ihrer geringeren Selbstentladung sind sie in der Lage, ihre Ladung für einen längeren Zeitraum zu halten. Eigenschaften und Vorteile:. Diese CR-Batterien haben eine Lithium-Chemie und damit eine hohe Energiedichte. Nicht wiederaufladbar Großer Betriebstemperaturbereich Die Selbstentladung bei dieser Serie von Knopfzellen ist gering, was ihnen eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit verleiht Vibrations-, stoß- und beschleunigungsbeständig Sie haben eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine hohe Kapazität Die Batterien mit Leiterplattenstiften haben eine vertikale oder horizontale Ausrichtung. Typische Anwendungen:. Lithium-Knopfzellen werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen: Taschenrechner Autoschlüssel Spielzeug Kameras/Filmausrüstung Uhren Hörgeräte. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
CR2354
Chemie:
LiMnO2
Nennspannung:
3V
Kapazität:
560mAh
Anschlusstyp:
PCB Pin
Durchmesser:
23mm
Abmessungen:
23 x 5.4mm
Modellnummer:
CR2354
Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3 v panasonic, akku printmontage, batterie printmontage 3v, 5132893, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, CR2354GUN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.