Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509552
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109856 DILMP63(240V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081094240
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Serie = DILM
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Serie:
DILM
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, 2509552, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 109856DILMP63(240V50HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 154,95*
€ 182,14*
Frei Haus
ab € 156,47*
€ 183,35*
Frei Haus
ab € 163,28*
€ 191,54*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 167,01*
€ 195,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 222,18*
€ 261,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
281198 DILM65-XMV
ab € 6,41*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,22*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 70,83*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,82*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.