Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate Vorverdrahtete Crimp-Kontakte vergoldet, Rot 0.25mm², 300mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-511866
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-9150099
EAN/GTIN:
     5059041533409
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Aderleitung
Einzelader
Serie = Datamate
Crimp-Anschlussklemme 2 = Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse
Drahtgröße = 0.25mm²
Kabellänge = 300mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Mantelfarbe = Rot
Nennstrom = 3,3 A

Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Serie:
Datamate
Crimp-Anschlussklemme 2:
Nicht abgeschlossen
Crimp-Klemme 1 Gender:
Buchse
Drahtgröße:
0.25mm²
Kabellänge:
300mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Mantelfarbe:
Rot
Nennstrom:
3,3 A
Weitere Suchbegriffe: Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, buchsenkontakt harwin, buchsenkontakt, prüfkabel rot, 511866, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, HARWIN, M809150099, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,67*
€ 49,5873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 19,17*
€ 22,8123
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,68*
Zubehör
Harwin
M80-1010398S
ab € 1,05*
Zubehör
Harwin
M80-1010498S
ab € 0,83*
Zubehör
Harwin
M80-1031298S
ab € 1,10*
Zubehör
Harwin
M80-1030898S
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.