Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Durchflussmesser 4,5 → 24 V dc → 0,12 → 1,5 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Durchflussmesser 4,5 → 24 V dc → 0,12 → 1,5 l/min
RS PRO Durchflussmesser 4,5 → 24 V dc → 0,12 → 1,5 l/min
Artikel-Nr.:
     108EL-5113959
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5113959
EAN/GTIN:
     5056112025849
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Durchflussrate max. = 0,12 → 1,5 l/min
Versorgungsspannung = 4,5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Nennstrom = 10 mA

Turbinendurchflussmesser von RS Pro. Entwickelt für hohe Leistung mit Durchflussbereiche von 0,05 l/min bis 30 l/min. Durch den Gehäusewerkstoff sind diese Turbinendurchflussmesser ideal für den Einsatz mit aggressiven Chemikalien geeignet. Die Saphirlager sorgen für eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit des Durchflussmessers. Eigenschaften und Vorteile. Preiswert. 1–2 % FSD. Saphirlager. Hall-Effekt-Sensor. Impulsausgang (NPN Std.). Ausgelegt für 10 bar. Viton-Dichtung. Informationen zur Produktanwendung. Labortests. Kühlgeräte. Aktive Durchflussalarme. Halbleiterwerk. Motorprüfung. Getränkeautomaten. OEM-Anwendungen
Weitere Informationen:
Durchflussrate max.:
0,12 → 1,5 l/min
Versorgungsspannung:
4,5 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Nennstrom:
10 mA
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Drosselventil, Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Strömungsanzeige, rs pro durchflussmesser, durchflussmengenmesser, 5113959, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, RS PRO, 915VOSRS, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,71*
€ 541,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,95*
€ 458,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5113943
ab € 72,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.