Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal BVX 201 KIT Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Vorfilter Gas, Hauptfilter, 85W / 100 → 240V ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5113662
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     BVX-201-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Modellnummer = BVX 201 KIT
Vorfilter-Typ = EU4
Hauptfilter-Typ = HEPA
Geräuschpegel = 55dB(A)
Betriebsspannung = 100 → 240V ac
Nennleistung = 85W
ESD-sicher = Jakg
Fernsteuerung = Ja
Tiefe = 254mm
Höhe = 388mm
Breite = 508mm
Vollständiger Filteralarm = Ja
Maximaler Luftdurchsatz = 150m³/h
Maximale Anzahl an Benutzern = 2

UL, CSA, CE. BVX200 Schadstoff-Absaugsystem mit Filtereinheit, An/Aus-Fernbedienung, 2 x flexible Absaugarme je 1,2m mit Tischbefestigung, Vor-HEPA-Gas Filter. Absaugsystem BVX200. Schadstoff-Absaugsystem für zwei Arbeitsplätze Zum Einsatz beim Löten und Kleben Mit akustischer Warnung bei vollem Filter Hauptfilter mit HEPA-Effizienz >99,5% plus Aktivkohle zur Ausfilterung weiterer Gase
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BVX 201 KIT
Vorfilter-Typ:
EU4
Hauptfilter-Typ:
HEPA
Geräuschpegel:
55dB(A)
Betriebsspannung:
100 → 240V ac
Nennleistung:
85W
ESD-sicher:
Jakg
Fernsteuerung:
Ja
Tiefe:
254mm
Höhe:
388mm
Breite:
508mm
Vollständiger Filteralarm:
Ja
Maximaler Luftdurchsatz:
150m³/h
Maximale Anzahl an Benutzern:
2
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber metcal, lötrauch filter, 5113662, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Metcal, BVX201KIT, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 745,61*
€ 861,62*
Frei Haus
ab € 808,57*
€ 898,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 953,65*
€ 1.057,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,57*
€ 1.258,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,71*
€ 1.225,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,33*
€ 1.199,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,31*
€ 1.141,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,65*
€ 1.134,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
EA1124
ab € 205,32*
Zubehör
Metcal
AC1102
ab € 72,74*
Zubehör
Metcal
AC1101
ab € 72,95*
Zubehör
Metcal
FG-BVX200
ab € 188,73*
Zubehör
Metcal
BVX-TB01
ab € 46,43*
Zubehör
Metcal
BVX-CH01
ab € 39,50*
Zubehör
Metcal
BVX-ARML
ab € 79,67*
Zubehör
Metcal
BVX-ARM
ab € 44,49*
Zubehör
Metcal
FM-BVX200
ab € 102,68*
Zubehör
Metcal
FP-BVX200
ab € 44,94*
Zubehör
Metcal
BVX-ARM-K1
ab € 124,58*
Zubehör
Metcal
EA1122
ab € 201,57*
Zubehör
Metcal
EA1126
ab € 454,28*
Zubehör
Metcal
CH0251
ab € 43,88*
Zubehör
Metcal
BVX-NOZ1
ab € 24,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.