Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Schnelle Schaltdiode Diode , 200V / 200mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-509879
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS20,215
EAN/GTIN:
     5059043580821
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Schnelle Schaltdiode
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1.7A

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Schnelle Schaltdiode
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
50ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1.7A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diode sot-23, smd diode, 509879, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAS20,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.