Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Schnelle Schaltdiode Diode, 85V / 200mA, 2-Pin SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-509239
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS716,115
EAN/GTIN:
     5059043582580
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-523
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 85V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Niedriger Leckstrom
Diode Typ = Schnelle Schaltdiode
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 3µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-523
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
85V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Niedriger Leckstrom
Diode Typ:
Schnelle Schaltdiode
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
3µs
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
4A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd-diode sod323, smd diode, 509239, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAS716,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0286*
€ 0,05*
10
€ 5,90*
ab € 0,0405*
€ 0,1275*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,1938*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1938*
€ 0,2306
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1777*
€ 0,2115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,1026
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.