Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 29-teilig M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 29-teilig M12
EVENTUS HSS Gewindebohrersatz, 29-teilig M12
Artikel-Nr.:
     108EL-5089468
Hersteller:
     Eventus
Herst.-Nr.:
     10703
EAN/GTIN:
     4026558107035
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindeschneidzeug-Satz
Set Typ = Gewindebohrersatz
Stückzahl = 29
Material/Stoff = HSS

DIN 352. Hand Gewindebohrer-Sätze ,3-teilig, Sortimente metrisch. Manuelle HSS-Gewindebohrersortimente mit gerader Nut, Profilschliff und Reliefschliff 3-teilige Sätze in allen Größen, jeweils mit 1 x Front-, Mittel- und Fertigschneider Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6H Vierkantschaft Windeisen separat, siehe Bestell-Nr. ; 508-9389 508-9389 ff. Geeignet für Baustahl, CrNi-Stahl, Nichteisenmetalle und Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrersatz
Stückzahl:
29
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gewindebohrer-sortiment m3-12, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, 5089468, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EVENTUS, 10703, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,68*
€ 64,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,45*
€ 64,26*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 67,55*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 84,18*
€ 104,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6681122
ab € 148,91*
Ähnlich
RS Pro
9172602
ab € 31,93*
Ähnlich
RS Pro
6734702
ab € 110,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.