Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gewindebohrersatz, 44-teilig M12


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gewindebohrersatz, 44-teilig M12
RS PRO Gewindebohrersatz, 44-teilig M12
RS PRO Gewindebohrersatz, 44-teilig M12
RS PRO Gewindebohrersatz, 44-teilig M12
RS PRO Gewindebohrersatz, 44-teilig M12
RS PRO Gewindebohrersatz, 44-teilig M12
RS PRO Gewindebohrersatz, 44-teilig M12
Artikel-Nr.:
     108EL-6681122
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6681122
EAN/GTIN:
     5056112059592
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Set Typ = Gewindebohrersatz
Stückzahl = 44

44-teiliger HSS-Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersatz von RS Pro. Wir stellen vor: Der 44-teilige HSS-Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersatz unserer eigenen Marke RS PRO, ein hochwertiger und professioneller Satz, der sich ideal für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben eignet. Die Kombination aus Gewindebohrer, Matrize und Bohrer ist perfekt zum Erstellen von Löchern, Gewindeschneiden und Gewindeschneiden in einer Reihe von Materialien bei Verwendung mit einer Hand oder einem Elektrowerkzeug wie einem Gewindebohrer oder einer Bohrmaschine. Der 44-teilige Satz verfügt über eine Hochgeschwindigkeits-Stahlkonstruktion für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Dieser unglaublich vielseitige Satz enthält alles, was Sie für Anwendungen benötigen, die Gewindeschneiden erfordern, einschließlich Gewindebohrer, Gewindebohrer, Matrizen, Matrizenvorleger und Gewindebohrer in verschiedenen Größen. Dieser vielseitige Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersatz ist für die Gewindegrößen M3 bis M12 und die Bohrergrößen 2,5 bis 10,2 mm geeignet und bietet ein umfangreiches Sortiment für die Arbeit. Das Set wird auch mit einem Durable Case für sichere Aufbewahrung geliefert, wenn es nicht in Gebrauch ist. Eigenschaften und Vorteile. 44-teiliger Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersatz Gewindebohrergrößen M3 bis M12 Bohrergrößen von 2,5 bis 10,2 mm Gewindebohrer und Matrizenlager im Lieferumfang enthalten Ideal für den Einsatz mit Hand- oder Elektrowerkzeugen Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Lieferung in einem Metallgehäuse. Anwendung. Bohrersätze sind perfekt zum Eintreiben in eine Oberfläche oder ein Material, um ein Loch zu erzeugen, während Gewindebohrersätze ideal zum Schneiden von Gewinden (Gewindeschneiden) in das Loch sind, um eine saubere Befestigung für Schrauben und andere Materialien zu schaffen. Die Zugabe von Matrizen ermöglicht das Einfädeln von Materialien wie Stahlstangen und sorgt so für ein sauberes Gewinde für die Befestigung von Fittings. Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersätze kombinieren alle drei Sätze und schaffen so einen vielseitigen Satz, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Gewindebohrer-, Matrize- und Bohrersätze werden mit Handwerkzeugen und Elektrowerkzeugen wie Gewindebohrern und Bohrern verwendet, um ein maximales Drehmoment und eine maximale Kontrolle zu erreichen. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Für Sanitäranlagen Werkstätten Renovierungen. Häufig gestellte Fragen. Für welchen Gewindebereich ist dies geeignet?. Die Gewindebohrer in diesem Satz sind für Gewindegrößen von M3 bis M12 geeignet. Welche Gewindebohrmaschine ist damit möglich?. Dieser Satz ermöglicht das Bohren von 2,5 bis 10,2 mm. Enthält dieser Satz einen Hahnschlüssel und einen Matrizenstock?. Dieser vielseitige Satz umfasst mehrere Gewindebohrer und Matrizenvorleger für eine Vielzahl von Gewindebohrer- und Matrizengrößen. Kann dieser Satz mit Elektrowerkzeugen verwendet werden?. Dieser vielseitige Satz kann je nach Anwendung sowohl mit Handwerkzeugen als auch mit Elektrowerkzeugen verwendet werden. Mit einem Handwerkzeug wie einem Hahnschlüssel wird ein kontrollierteres und präziseres Gewinde bereitgestellt, während ein Elektrowerkzeug ein Rapid Gewindebohren oder Bohren ermöglicht. Sollte ich den Satz schmieren?. Es wird empfohlen, den Satz regelmäßig zu schmieren, wenn er verwendet wird, um ein reibungsloses Gewindeschneiden mit Präzision zu ermöglichen. Dadurch wird sichergestellt, dass ein sauberes Gewinde mit minimalen Schäden erreicht wird. Was ist der Unterschied zwischen Gewindebohrer und Matrize?. Ein Gewindebohrersatz wird zum Erstellen oder Reparieren von Gewinden in Löchern verwendet, was ideal für Dinge wie Muttern und Armaturen ist. Dieser Prozess wird als Gewindebohren bezeichnet. Matrizensätze werden zum Schneiden von Gewinden an Materialien wie Stahlstangen verwendet, um eine Verschraubung anzuschrauben und anzubringen, was als Gewindeschneiden bezeichnet wird.
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrersatz
Stückzahl:
44
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m12, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m12, 6681122, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T9442, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 191,20*
€ 227,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 187,65*
€ 223,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 180,40*
€ 214,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 165,45*
€ 196,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 150,01*
€ 178,51
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.