| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5089446 Herst.-Nr.: 05910 EAN/GTIN: 4026558059105 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Gewindebohrersatz Typ = Kombination Stückzahl = 7 Material/Stoff = HSS
7-teilige Kombi-Werkzeugsatz mit Gewindebohrern und Bohrern. Kombi-Werkzeugsätze mit HSS-Gewindebohrer- und Bohrerbits. Zum Bohren von Kernbohrungen, Gewindebohren und Entgraten in einem einzigen Durchgang. Geeignet für das Baustahl, CrNi-Stahl, Nichteisen-Metalle und Kunststoffe. 7-teiliges Kit. M3, M4, M5, M6, M8, M10 1/4-Zoll-Buchsenadapter Typ: 05910 Weitere Informationen: | | Set Typ: | Gewindebohrersatz | Typ: | Kombination | Stückzahl: | 7 | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, gewindebohrer satz m3, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 7-teilig, 5089446, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EXACT, 05910, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,25* | € 79,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,50* | € 79,35* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,28* | € 98,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|