Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05910 Kombigewindebohrer-Set 7teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 3126 HSS 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C52641
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05910
EAN/GTIN:
     4026558059105
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Kombi-Gewindebohrer-Satz

Features:
Kombi-Werkzeug
Bohren, Gewinde schneiden + Entgraten in 1 Arbeitsgang
Lieferumfang:
M3/M4/M5/M6/ M8/M10 · Adapter · Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
M3 - M10
Mengenangaben:
7teilig
DIN-Norm:
DIN 3126
Aufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,84*
€ 54,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,09*
€ 55,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,37*
€ 98,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,09* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3406934
ab € 88,56*
Ähnlich
RS Pro
6699394
ab € 47,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.