| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-508927 Herst.-Nr.: BAS16VY,115 EAN/GTIN: 5059043581187 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88) Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Isoliert Gleichrichter-Typ = Schalt Diode Typ = Hohe Geschwindigkeit Pinanzahl = 6 Maximaler Spannungsabfall = 1.25V Anzahl der Elemente pro Chip = 3 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 4ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 4A
Schaltdioden BAS16 von Nexperia. Die Hochgeschwindigkeitsschaltdioden der Serie BAS16 von Nexperia wurden für universelle Schaltanwendungen konzipiert, die hohe Geschwindigkeiten erfordern. Sie sind gemäß AEC-Q101 zugelassen und daher für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Die Geräte der Serie BAS16 sind alle mit einem SMD-Kunststoffgehäuse ausgestattet, wobei verschiedene Gehäuseoptionen verfügbar sind. Leistungsmerkmale: Niedriger Leckstrom Niedrige Kapazität Hohe Schaltgeschwindigkeiten Wie hoch ist ihre Schaltgeschwindigkeit? trr ≤ 4 ns Wie hoch ist ihre wiederkehrende Spitzensperrspannung? VRRM ≤ 100 V Erhältliche Ausführungen (mit Gehäusetyp): BAS16 – SOT23 (TO-236AB) BAS16H – SOD123F BAS16J – SOD323F (SC-90) BAS16L – SOD882 BAS16T – SOT416 (SC-75) BAS16VV – SOT666 BAS16VY – SOT363 (SC-88) BAS16W – SOT323 (SC-70) BAS316 – SOD323 (SC-76) BAS516 – SOD523 (SC-79) Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-363 (SC-88) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 200mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Isoliert | Gleichrichter-Typ: | Schalt | Diode Typ: | Hohe Geschwindigkeit | Pinanzahl: | 6 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.25V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 3 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 4ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 4A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode, 508927, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAS16VY,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |