| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5088825 Herst.-Nr.: 01545 EAN/GTIN: 4026558015453 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/2 UNF Typ = Handgewindebohrer Stückzahl = 2 Material/Stoff = HSS
DIN 351. Hand Gewindebohrer Sätze 2-teilig, UNF. HSS-G Handgewindebohrer mit gerader Nut, profilgeschliffen und hinterschliffen Zweiteilige Sätze mit je einem Vor- und Fertigschneider jeder Größe Für Unified-Feingewinde UNF, Toleranz 2B Vierkant-Aufnehmerschaft Windeisen lieferbar unter Best.-Nr. ; 508-9389 508-9389 ff. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/2 UNF | Typ: | Handgewindebohrer | Stückzahl: | 2 | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, UNF-Gewindebohrer, gewindebohrer satz 2-teilig, gewindebohrer satz, exact gewindebohrer satz, 5088825, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, EXACT, 01545, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| |