Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schaltdiode Einfach 1 Element/Chip SMD SOD-523 2-Pin Siliziumverbindung 1.25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-508282
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS516,115
EAN/GTIN:
     5059043581330
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOD-523
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 1.25mm
Breite = 0.85mm
Höhe = 0.65mm
Abmessungen = 0.65 x 1.25 x 0.85mm

Kleinsignal-Schaltdioden, Nexperia. Merkmale. Unterstützt kundenspezifische Schaltungsaufbauten mit hoher Dichte Typen mit geringem Leckstrom und Hochspannung sind erhältlich Hohe Schaltgeschwindigkeiten Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOD-523
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
1.25mm
Breite:
0.85mm
Höhe:
0.65mm
Abmessungen:
0.65 x 1.25 x 0.85mm
Weitere Suchbegriffe: 508282, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Nexperia, BAS516,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.