Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF SE 510-608 Stehlagergehäuse aus Gusseisen, 113mm x 205mm, Innen-Ø 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506731
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SE 510-608
EAN/GTIN:
     5059041534109
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 45mm
Lagereinheitstyp = Stehlagergehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 60mm
Größe Montagebohrung = 12mm
Länge = 205mm
Tiefe = 90mm
Gesamthöhe = 113mm
Montagebohrung Mittenabstand = 170mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45mm
Lagereinheitstyp:
Stehlagergehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
60mm
Größe Montagebohrung:
12mm
Länge:
205mm
Tiefe:
90mm
Gesamthöhe:
113mm
Montagebohrung Mittenabstand:
170mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager skf, stehlager, 506731, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, SE510608, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,89*
€ 44,89*
1 Tag
15
1
€ 8,90*
ab € 39,98*
€ 50,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,89*
€ 50,39*
1
€ 4,95*
ab € 47,3748*
€ 58,9248*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 51,71*
€ 65,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,85*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,44*
Zubehör
SKF
22308E
ab € 52,39*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.