Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FRB 9/90 Stellring aus Gusseisen, 113mm x 205mm, Innen-Ø 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-506719
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 9/90
EAN/GTIN:
     5059041533751
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Innendurchmesser = 45mm
Lagereinheitstyp = Stellring-Zubehör
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 60mm
Größe Montagebohrung = 12mm
Länge = 205mm
Tiefe = 90mm
Gesamthöhe = 113mm
Montagebohrung Mittenabstand = 170mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
45mm
Lagereinheitstyp:
Stellring-Zubehör
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
60mm
Größe Montagebohrung:
12mm
Länge:
205mm
Tiefe:
90mm
Gesamthöhe:
113mm
Montagebohrung Mittenabstand:
170mm
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, 506719, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, FRB990, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,42*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,12*
€ 4,45*
1
€ 3,19*
ab € 3,36*
€ 4,77*
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 4,86*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,17*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.