Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FRB 12.5/160 Stellring aus Gusseisen, 194mm x 345mm, Innen-Ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-505687
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     FRB 12.5/160
EAN/GTIN:
     5059041530842
Suchbegriffe:
Festring
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Stellring
Innendurchmesser = 80mm
Lagereinheitstyp = Stellring-Zubehör
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 100mm
Größe Montagebohrung = 20mm
Länge = 345mm
Tiefe = 140mm
Gesamthöhe = 194mm
Montagebohrung Mittenabstand = 290mm

Stellring für Stehlagergehäuse. Der Lagersitz im Gehäuse ist so breit, dass das Lager axial versetzt werden kann Lager, die eine Welle axial in beiden Richtungen justieren sollen (Zentrierlager), müssen stets an beiden Seiten mithilfe von Stellringen axial in der Gehäusebohrung fixiert werden. Die Stellringe sind durch die Buchstaben FRB gekennzeichnet. Danach folgen Zahlen, die die Breite und den Außendurchmesser in Millimetern angeben, z. B. FRB 12,5/130
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80mm
Lagereinheitstyp:
Stellring-Zubehör
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
100mm
Größe Montagebohrung:
20mm
Länge:
345mm
Tiefe:
140mm
Gesamthöhe:
194mm
Montagebohrung Mittenabstand:
290mm
Weitere Suchbegriffe: skf stellring, gehäuse, zubehör, 505687, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, FRB125160, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 8,90*
ab € 4,62*
€ 6,50*
1 Tag
61
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,52*
5 Tage
93
1
€ 10,00*
ab € 4,68*
€ 6,53*
2 Tage
392
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,38*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.