Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 3VA 2 Ausg. 38mm x 35mm x 30mm 140g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-504464
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     504464
EAN/GTIN:
     5056111908181
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 3VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 38mm
Breite = 35mm
Tiefe = 30mm
Abmessungen = 38 x 35 x 30mm
Gewicht = 140g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

Transformatoren, 230 V ac primär. Vollummantelte Wicklungen Zusätzliche Stifte für sichere Leiterplattenmontage 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Prüfverfahren nach BS3535 und EN60742
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
3VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
38mm
Breite:
35mm
Tiefe:
30mm
Abmessungen:
38 x 35 x 30mm
Gewicht:
140g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo 3va, printtrafo, rs pro trafo, 504464, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, RS PRO, 105908, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,176*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.