Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungshalter für Hutschienenmontage 16A 600V ac


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501809
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     501809
EAN/GTIN:
     5056111906842
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 16a
sicherungshalter
rs pro sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage
Strom = 16A
Betriebsspannung = 600V ac
Schienen Typ = DIN 15 mm
Passende Sicherungsgrößen = 5 x 20 mm
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Schienenmontage
Strom:
16A
Betriebsspannung:
600V ac
Schienen Typ:
DIN 15 mm
Passende Sicherungsgrößen:
5 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: 501809, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, RS PRO, 21912, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,75*
€ 79,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,53*
€ 75,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,69*
€ 69,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,38*
€ 58,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
501847
ab € 4,78*
Zubehör
RS Pro
501685
€ 3,44*
Zubehör
RS Pro
501679
€ 4,88*
Zubehör
RS Pro
501623
€ 3,44*
Zubehör
RS Pro
501695
ab € 13,43*
Zubehör
RS Pro
501689
ab € 16,45*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.