Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Snap-In / Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Snap-In / Lötanschluss
Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 10A, Snap-In / Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-5006069
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     KMF1.1191.11
EAN/GTIN:
     5060641240369
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 30.5mm
Tiefe = 42.9mm
Höhe = 50mm

SCHURTER-SicherungseinlassfilterDer IEC-Einlassfilter der SCHURTER-Serie KMF ist ein extrem kompaktes, steckbares Stromversorgungseingangsmodul mit zwei Sicherungen und C14-Steckverbinder. Er hat eine Versorgungsspannung von 250 V ac mit einem Hochleistungsstrom von 10 A. Er dient als Netzfilter (in der Standard- und medizinischen Version), Klasse-I- oder II-Einlassschutz. Er verfügt über einen Sicherungshalter für Sicherungseinsätze von 5 mm x 20 mm und einen 2-poligen Netzschalter. Die Betriebsfrequenz liegt zwischen 50 Hz und 60 Hz.Eigenschaften und VorteileAlle Einzelelemente sind bereits verdrahtet Ein Wippschalter Lötanschlussmethode Außerdem sind extrem sichere Sicherungshaltereinschübe erhältlich Innovative EMV-Abschirmung mit flexiblen Stahlsegmenten für ausgezeichneten Kontakt Schnellverbindungsklemmen von 4,8 mm x 0,8 mm Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 85 °C.AnwendungenElektrische und elektronische Geräte, Haushaltsgeräte Einphasige und SchaltnetzteileZertifizierungenVDE-zugelassen UL-Zulassung CCC
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
30.5mm
Tiefe:
42.9mm
Höhe:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, gerätestecker schurter, gerätestecker, 5006069, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, KMF1119111, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,57*
€ 28,35*
1 Tag
187
€ 5,95*
ab € 18,44*
€ 28,37*
1 Tag
1029
€ 14,99*
ab € 19,21*
€ 29,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,13*
€ 30,63*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 32,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0859.0076
ab € 1,87*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 3,26*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,24*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,44*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,22*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.