Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer BDK Inkremental Drehgeber Optisch 1024/U, 12000U/min, 5 Vdc, RS422, TTL Vollwelle mit Ø 5mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4997598
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     BDK 16.05A1024-5-4
EAN/GTIN:
     5059040004849
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Impulse pro Umdrehung = 1024
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = RS422, TTL
Schaft Typ = Vollwelle
Versorgungsspannung = 5 Vdc
IP Schutzart = IP42
Gesamtbreite = 30mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montagetyp = Synchronflansch
Schaltfrequenz = ≤100 kHz

BDK Miniaturwelle. Manschettenmontage Push-Pull oder komplementäre Versionen verfügbar
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Impulse pro Umdrehung:
1024
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
RS422, TTL
Schaft Typ:
Vollwelle
Versorgungsspannung:
5 Vdc
IP Schutzart:
IP42
Gesamtbreite:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montagetyp:
Synchronflansch
Schaltfrequenz:
≤100 kHz
Weitere Suchbegriffe: Drehgeber inkremental, Inkrementalgeber, Wellen, baumer absolutdrehgeber optisch, absolut encoder, absolutdrehgeber baumer, 4997598, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, BDK1605A102454, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,91*
€ 456,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,64*
€ 442,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer
Coupling 15.0*20.2 5H7/5H7
ab € 19,81*
Zubehör
Baumer
Coupling 15.0*20.2 6H7/6H7
ab € 20,51*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.