Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Schlauchtülle Gerade, R 1-1/4Zoll 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Schlauchtülle Gerade, R 1-1/4Zoll 70mm
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Schlauchtülle Gerade, R 1-1/4Zoll 70mm
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Schlauchtülle Gerade, R 1-1/4Zoll 70mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4993782
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4993782
EAN/GTIN:
     5056112023357
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Fitting Typ = Schlauchtülle
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Rahmen = Sechskant
Gewindegröße 1 = 1-1/4Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Gewinde Standard 1 = R
Länge = 70mm

Edelstahl-Rohranschluss (Nippel), RS Pro. Eine Serie von Gewindefittings von RS Pro aus Edelstahl, geeignet für Anwendungen, bei denen ein sicherer und zuverlässiger Rohranschluss erforderlich ist. Wasser und Gas, die in der Sanitärindustrie stark verbreitet sind, strömen durch eine eng abgedichtete Konstruktion. Diese Rohranschlüsse bestehen aus einem haltbaren Edelstahl 316 und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um sicherzustellen, dass es zu einem perfekten Sitz kommt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Schlauchnippel aus Edelstahl 316, vollständig mit Gewinde Befestigung für 68 kg Schraubverbindung mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde (BSPT) Gezahnte Schlauchkupplung Verschiedene Größen von 3/8 Zoll (9,5 mm) bis 2 Zoll (51 mm). Was sind Rohranschlüsse?. Als alltäglicher Gegenstand in der Sanitärindustrie sind Gewindefittings für Rohre oder Nippel Weiterleitungsverbindungen für die Erhöhung und Sicherung der Rohrlängen. Jedes Haus und Gebäude weltweit verfügt mit größter Sicherheit über betriebliche Gewindefittings für fließendes Wasser, Zentralheizung, Abwasser- und andere Rohrleitungsnetze. Obwohl diese Anschlüsse aus Edelstahl eine gerade Ausrichtung haben, sind Winkelstücke und T-Stücke ebenfalls weit verbreitet. Wer verwendet diese Rohranschlüsse?. Befestigungen aus Edelstahl werden hauptsächlich von Klempnern verwendet, werden jedoch häufig auch in verschiedenen anderen Berufen und Bereichen verwendet. Aufgrund der Möglichkeit, mit Anschlüssen und Nippeln Rohrnetze durch Steckverbindungen einfach zu erweitern. In der Regel versteckt man sie aus Designgründen hinter Wänden, anstatt Edelstahl freizulegen. Zum Beispiel finden Sie in diesen verschiedenen Bereichen diese Befestigungen: Im ganzen Haus (Badezimmer, Küche usw.) In Gebäuden mit fließendem Wasser, Heizung oder Gas In Abwasser- und U-Bahn-Netzwerken In Schiffen und Booten In Kfz-Motoren. Vorteile von Edelstahl. Bei der Auswahl von Rohranschlüssen ist das Material immer ein wichtiger Teil der Auswahl. Edelstahl bietet ausgezeichneten Schutz gegen Korrosion und Rost, was sehr bedenklich innerhalb von Wasser- und Gasleitungen sein könnte. Messing und Kupferrohre wären weniger widerstandsfähig gegenüber dieset Art von Problemen. Über die Gründe, warum Edelstahl die erste Wahl für Klempner für Gewindefittings ist.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Schlauchtülle
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Rahmen:
Sechskant
Gewindegröße 1:
1-1/4Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Gewinde Standard 1:
R
Länge:
70mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchanschluss edelstahl r1/4, geradverschraubung g1/4, gewinde schlauchanschluss, 4993782, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Gewindefittings aus Edelstahl, RS PRO, HOSETAIL(HOSENIPPLE)114", Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Stainless Steel Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,78*
Zubehör
RS Pro
2430172
ab € 64,51*
Zubehör
RS Pro
3815473
ab € 204,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.