Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
ROTH MS-T-Stück mit Innengewinde 17 x 3/4" x 17 mm, inkl. 2 Presshülsen RIS für Sanitär und Heizung , IG-Anschluss für den Übergang auf einen Außengewindeanschluss Mit Stützkörper und zwei fixierte...
ROTH MS-T-Stück mit Innengewinde 25 x 3/4" x 25 mm, inkl. 2 Presshülsen RIS für Sanitär und Heizung , IG-Anschluss für den Übergang auf einen Außengewindeanschluss Mit Stützkörper und zwei fixierte...