Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc okpac SO7 Tafelmontage Halbleiterrelais zufällig schaltend 510 V eff / 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4990727
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO765090
EAN/GTIN:
     5059040019058
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 510 V eff
Lastspannung min. = 24 Vac
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = Zufällig
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 V dc
Bereich = okpac
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Thyristor
Relaistyp = Einphasiges Halbleiterrelais
Lastspannungsbereich = 24 → 510V ac
Abmessungen = 58.5 x 45 x 30mm
Betriebstemperatur max. = +100°C

EN60947-4-3 und EN60950. Statische Einphasen-Relais Serie SO7. Statisches asynchrones Relais für hoch induktive Lasten, Motoren in AC-53 und Anwendungen mit Stufen-Phasenwinkel. Spannungsschutz auf Eingang (Transil) und Ausgang (RC + VDR) sorgt für hohe Störsicherheit. Breiter Steuerbereich: 3 – 32 V DC mit geregeltem Steuerstrom. Grüne LED-Anzeige am Eingang. Produkte der Serie SO7 sind speziell für die Steuerung hoch induktiver Lasten oder für den Einsatz in Stufenschaltanwendungen ausgelegt. Die statischen Relais müssen auf einem Wärmeabstrahler montiert werden.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
510 V eff
Lastspannung min.:
24 Vac
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
Zufällig
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 V dc
Bereich:
okpac
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Relaistyp:
Einphasiges Halbleiterrelais
Lastspannungsbereich:
24 → 510V ac
Abmessungen:
58.5 x 45 x 30mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 4990727, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SO765090, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 56,31*
€ 66,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 60,37*
€ 83,45*
1
€ 5,90*
ab € 49,72*
€ 85,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,66*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,83*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.