Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 180 x 130 x 100mm IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 180 x 130 x 100mm IP66, IP67
Fibox Polycarbonat Gehäuse Grau Außenmaß 180 x 130 x 100mm IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-4985129
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCM 150/100 T ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     6418074038265
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Gehäusematerial = Polycarbonat
Länge Außen = 180 mm
Höhe Außen = 100 mm
Breite Außen = 130 mm
Abmessungen Außen = 180 x 130 x 100mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Klar
Abgeschirmt = Nein

Serie MNX PCM - IP66/67. Die Serie Fibox PCM ist eine ausgezeichnete Wahl für die Unterbringung von elektronischen und elektrischen Bauteilen. Das Gehäuse besteht aus hellgrauem (RAL7035) Polycarbonat. Diese universell einsetzbare Zählerschranklösung bietet täglichen Schutz im Innen- und Außenbereich mit dem Mehrwert von metrischen Ausbrüchen. Eigenschaften und Vorteile. 50 mm tiefe Böden mit verschiedenen Deckeltiefen. Öl-, wasser- und säurebeständige PUR/TPE-Gummidichtung. Deckel mit unverlierbaren Polyamidschrauben gesichert. Ausgestattet mit Ausbrüchen. Flammbeständigkeit nach UL94-V5. Selbstverlöschend. Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66/67. Temperaturbereich: -40 bis +80 °C (-40 bis +120 °C kurzfristig). Typische Anwendungen. Instrumente der Prüf- und Messsysteme. Medizinische Werkzeuge. Transportausrüstung. Industrielle Steuerungen. Lichtanwendungen. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Dieser Zählerschrank wird komplett mit TPE-Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene und Deckelschrauben für Deckel geliefert.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Länge Außen:
180 mm
Höhe Außen:
100 mm
Breite Außen:
130 mm
Abmessungen Außen:
180 x 130 x 100mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Klar
Abgeschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, 4985129, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Fibox, PCM150100TENCLOSURE, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,52*
€ 20,12*
€ 4,00*
ab € 22,52*
€ 31,76*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 23,14*
€ 31,77*
€ 5,90*
ab € 21,84*
€ 35,64*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 24,99*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5075*
Zubehör
Fibox
5514082
ab € 2,63*
Zubehör
Fibox
5514078
ab € 2,75*
Zubehör
Fibox
TH A GREY HINGE SET
ab € 4,55*
Zubehör
Fibox
MBS HH SCREW SET GREY
ab € 2,93*
Zubehör
Fibox
MIV 15 DIN-35 RAIL
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.