Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fibox Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1882213
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     MIV 15 DIN-35 RAIL
EAN/GTIN:
     6418074033208
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 150mm
Breite = 35mm
Höhe = 7.5mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Material = Stahl

Kästen wahlweise in zwei Grundhöhen erhältlich Die, bei denen das Gesamthöhenmaß mit einer "5" endet, haben eine Grundhöhe von 25 mm. Alle anderen haben eine Grundhöhe von 50 mm. MNX-Gehäuse. MNX-Gehäuse sind hellgrau (RAL7035), mit einer Entflammbarkeitsklasse von UL94-V2. Temperaturbereich des Gehäusematerials: -40 → +120 °C, (+80 °C für Dauerbetrieb). Gehäuse für elektronische Systeme und Bauteile Einzigartige Anordnung von Befestigungssockeln ermöglichen drei getrennte Befestigungsoptionen, einschließlich vorgeformter Führungen für den schnellen Einbau der Leiterplatten Vertiefung in der Deckelmitte für das Einsetzen von Folientastenfeldern Gute Chemikalienbeständigkeit Schutzart IP67 Auswahl zwischen hellgrauen und rauchgrauen durchsichtigen Deckeln Chassisplatten und Montagehalterungen separat erhältlich
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
150mm
Breite:
35mm
Höhe:
7.5mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tragschiene gehäuse, tragschiene, fibox tragschiene, 1882213, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Fibox, MIV15DIN35RAIL, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 3,39*
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 5,45*
1 Tag
27
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 5,91*
3 Tage
22
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 6,13*
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2382641
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.