Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder außenverzahnt 200x4,6 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     721-01436611
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-05059
EAN/GTIN:
     5022660181696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
  • Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an
  • Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign
  • Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft
  • PA46 Material für höhere Temperaturen von bis zu +195 °C (500 h)
  • PA66V0 Kabelbinder erfüllen erhöhte Brandschutzanforderungen
  • Einfache Verarbeitung von Hand möglich
  • Hohe Prozesssicherheit bei Verwendung von Verarbeitungswerkzeugen

Die OS-Serie hat sich besonders bei sehr dünnen und empfindlichen Leitungen bestens bewährt. Der außenverzahnte Kabelbinder ist aus dem Luftfahrtbereich und der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken. Das Material PA66V0 ist für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsvorgaben hinsichtlich Rauch- und Gasentwicklung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.6 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Aircraft, aussenverzahnt, Automotive, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder außenverzahnt, Kabelhaltebänder, outside serrated, Straps
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 14,12*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,124*
€ 14,154*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 10,41*
€ 14,54*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 10,502*
€ 14,672*
19 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 15,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,10*
€ 12,019
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,99*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 867,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 842,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.