Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, Power TOPLED IR-Diode, PLCC 2 60mW, 860nm, 20mW/sr, ±60°, 4-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4975425
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4250-Z
EAN/GTIN:
     5059041310437
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = PLCC 2
Strahlstrom = 60mW
Strahlungsstärke = 20mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±60°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 3.4 x 3 x 2.1mm
Linsenform = Rund
Serie = Power TOPLED

IR-LEDs OSRAM Serie Power TOPLED – 850/860 nm. Die Familie Power TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors umfasst SMD-Infrarot-(IR)-LEDs. Sie sind sowohl mit flacher Oberseite als auch mit Kalottenlinse erhältlich. Die Familie Power TOPLED umfasst Hochleistungs-IR-LEDs mit kurzen Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen umfassen: IR-Beleuchtung für Kameras (CCTV), IR-Datenübertragung und Sensortechnik.. Merkmale der IR-LEDs der Serie Power TOPLED: Oberflächenmontage (SMD) PLCC-4-Gehäuse Abmessungen: 3 x 3,4 mm Vielzahl von Linsentypen: flache Oberseite und Kalotte Wellenlänge: 850 nm oder 860 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
PLCC 2
Strahlstrom:
60mW
Strahlungsstärke:
20mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±60°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
3.4 x 3 x 2.1mm
Linsenform:
Rund
Serie:
Power TOPLED
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 4975425, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4250Z, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.