Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle Blast Schutzbrille, Carbonglas, Klar mit UV Schutz, belüftet, Rahmen aus TPR kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bolle Blast Schutzbrille, Carbonglas, Klar mit UV Schutz, belüftet, Rahmen aus TPR kratzfest
Artikel-Nr.:
     108EL-4950842
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     BLAPSI
EAN/GTIN:
     3660740004224
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Scheibenfarbe = Klar
Rahmenmaterial = TPR
Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC)
UV Schutz = Ja
Serie = Blast
EN 166 Schutzbrille = B,T 9, 3
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Linsenmarkierung EN166 = 1
Rahmenmarkierung EN166 = 3
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Belüftet = Ja

EN166 1B 3, 4, 9. Schutzbrille mit Visier. Belüftete Schutzbrille mit Gesichtsvorsatz Brillenglas aus Polycarbonat, mit kratzfester und beschlagfreier Beschichtung UV-Schutz behandelt Einteiliges Brillengestell aus weichem, eisblauem PVC, passt sich der Gesichtsform an Guter Tragekomfort, auch über Sehbrillen Gesichtsschutz für Nase, Mund und Kinn an der Gestell-Unterseite ansteckbar
Weitere Informationen:
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Scheibenfarbe:
Klar
Rahmenmaterial:
TPR
Scheibenmaterial:
Polycarbonat (PC)
UV Schutz:
Ja
Serie:
Blast
EN 166 Schutzbrille:
B,T 9, 3
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Linsenmarkierung EN166:
1
Rahmenmarkierung EN166:
3
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 4950842, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Bolle, BLAPSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9185775
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.