| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4942239 Herst.-Nr.: HTM120P EAN/GTIN: 5059045681830 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 90 → 120mm Schellentyp = Schneckengewinde Material = Edelstahl Innendurchmesser min. = 90mm Innendurchmesser max. = 120mm Bandbreite = 16mm Edelstahltyp = A2 304 Schraubenkopf = Sechskant Schlitz
Schlauchschellen Hi-torque®. Robuste Hi-torque®-Schlauchschellen Gefertigt aus Edelstahl A2 Geeignet für zähe und drahtverstärkte Schläuche Höhere Abdichtdrücke, da sie mit mehr als dem doppelten Anzugsmoment angezogenen werden können wie herkömmliche Clips 8 mm Sechskant-Schlitzschraube Empfohlenes Anzugsmoment: 15 Nm Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 90 → 120mm | Schellentyp: | Schneckengewinde | Material: | Edelstahl | Innendurchmesser min.: | 90mm | Innendurchmesser max.: | 120mm | Bandbreite: | 16mm | Edelstahltyp: | A2 304 | Schraubenkopf: | Sechskant Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen jcs, schlauchbinder, 4942239, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, HI-TORQUE, HTM120P, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips |
| | |
| |