Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology 8-Kanal Temperatur Datenlogger, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pico Technology 8-Kanal Temperatur Datenlogger, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
Pico Technology 8-Kanal Temperatur Datenlogger, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
Pico Technology 8-Kanal Temperatur Datenlogger, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
Pico Technology 8-Kanal Temperatur Datenlogger, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
Artikel-Nr.:
     108EL-4925105
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TC-08
EAN/GTIN:
     5060641286411
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger pico
temperaturlogger
Modellnummer = USB TC-08
Sensortyp = B, E, J, K, N, R, S, T
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Stromversorgung = USB
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,2 %
Inklusive = Software

USB-Anschlusskabel und Download-Anleitung für PicoLog-Datenprotokollierungssoftware. PC-Anforderungen Windows 7, 8 oder 10, 32-Bit oder 64-Bit MacOS 10.9 (Mavericks) oder höher, nur 64 Bit Linux (getestet auf Redhat, OpenSUSE und Ubuntu), nur 64 Bit Raspbian für Raspberry Pi 4, 3B und 3B+ Nicht kompatibel mit Windows XP, Vista, 3.11/95/NT. Thermoelement-Datenlogger TC-08. Der Thermoelement-Datenlogger TC-08 bietet branchenführende Leistung und eine kostengünstige Temperaturmesslösung. Mit acht direkten Thermoelementeingängen kann der TC-08 genaue, Rapid Messwerte aufnehmen. Zusätzlich können Sie bis zu 20 Einheiten gleichzeitig auf einem PC verwenden. Der Logger kann Temperaturen von -270 °C bis +1820 °C mit dem entsprechenden Thermoelementtyp (B, E, J, K, N, R, S, T). Er bezieht die Stromversorgung über den USB-Anschluss Ihres Computers, sodass kein externes Netzteil vorhanden ist Erforderlich. Eigenschaften und Vorteile:. Misst und zeichnet bis zu acht Thermoelemente gleichzeitig auf 20-Bit-Auflösung und hohe Genauigkeit Unterstützt alle gängigen Thermoelementtypen Misst von -270 °C bis +1820 °C. Bis zu 10 Messungen pro Sekunde Anschluss und Stromversorgung über USB Führen Sie mehrere Einheiten auf einem einzigen PC aus Kostenlose PicoLog 6 Cloud ® -Software Kompatibel mit Windows, MacOS, Linux und Raspberry Pi OS. Jetzt mit PicoLog Cloud ® Aufbauend auf dem bewährten Design von PicoLog 6 ist PicoLog Cloud ein kostenloses Upgrade, das viele großartige neue Funktionen bietet, die die Verwendung Ihres Pico-Datenloggers erweitern. PicoLog Cloud ermöglicht allen aktuellen Pico-Datenloggern und Echtzeit-Oszilloskopen die Erfassung von Daten entweder direkt auf ein lokales Speicherlaufwerk oder das Streamen der erfassten Daten in einen sicheren Cloud Online-Speicher, Und kann dann über einen Link zu jedem beliebigen Browser auf einem PC, Telefon oder Tablet überall auf der Welt freigegeben werden. Zusätzlich kann eine API verwendet werden, die die Übertragung von Live-Erfassungsdaten von der Cloud auf eine Datenbank oder ein Programm eines anderen Herstellers ermöglicht.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
USB TC-08
Sensortyp:
B, E, J, K, N, R, S, T
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Stromversorgung:
USB
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,2 %
Inklusive:
Software
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, 4925105, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Pico Technology, TC08, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,19*
€ 509,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
PR121
ab € 30,10*
Zubehör
RS Pro
2287445
ab € 23,27*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
151209
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.