Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0.315mm Glasfaser-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ K, L. 10m, max. +350°C


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-151209
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     151209
EAN/GTIN:
     5056070947535
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoausgleichsleitung
Thermoelement
Isoliermaterial = Glasfaser
Temperatursensor-Typ = K
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0.315mm
Kabelprofil = Flaches Paar
Litzenzahl = 2
Litzengröße = 0,3 mm
Erfüllte Normen = BS

RS PRO 18
Weitere Informationen:
Isoliermaterial:
Glasfaser
Temperatursensor-Typ:
K
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0.315mm
Kabelprofil:
Flaches Paar
Litzenzahl:
2
Litzengröße:
0,3 mm
Erfüllte Normen:
BS
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 151209, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XS225RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 1,425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 22,31*
€ 26,55
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559512
ab € 3,51*
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 2,07*
Zubehör
RS Pro
4559786
ab € 4,02*
Zubehör
RS Pro
3817435
ab € 1,88*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.462,15*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.