|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8986823 Herst.-Nr.: PR121 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zubehör Typ = Thermoelement-Datenlogger
Thermoelement-Anschlussklemmenplatine Pico Technology Terminal BoardDie Einkanal-Thermoelement-Terminal Platine von Pico Technology ermöglicht die Befestigung von Drähten am Datenlogger ohne Löten. Die vier Eingangsbereiche (±50 mV, ±500 mV, ±5 V und 4–20 mA) ermöglichen das Messen einer Vielzahl von anderen Sensoren und Signalen. Die Terminal Board wurde für den Einsatz mit dem USB TC-08 entwickelt und funktioniert nicht garantiert mit anderen Thermoelement-Datenloggern. Er wird in einen Kanal des Pico TC-08 Datenloggers gesteckt und verwandelt ihn in einen hochauflösenden 20-Bit-Datenlogger. Weitere Informationen:  |  | Zubehör Typ: | Thermoelement-Datenlogger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8986823, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastkopf-Zubehör, Pico Technology, PR121, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probe Accessories |
|  |  |
| |