Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-490179
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236289 PXL-C16/2
EAN/GTIN:
     4015082362898
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Polzahl = 2P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
DC-Nennspannung = 48V
Ausschaltvermögen = 10 kA
Reihe = xPole
Serie = PXL, S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 80mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 60mm

IEC / EN 60898. Serie PXL, C-Charakteristik, 2-polig. Leitungsschutzschalter mit hoher Selektivität zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien Verschieungskompatibel Mit Doppel-Komfortklemme Lift/Maul ober und unten Freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten Finger- / Handrückensicher Schnellbefestigung mit 3 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Weitere Informationen:
Polzahl:
2P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
DC-Nennspannung:
48V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Reihe:
xPole
Serie:
PXL, S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
80mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, leistungsschalter 2polig, 490179, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 236289PXLC162, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,26*
€ 45,39*
€ 5,46*
ab € 36,18*
€ 47,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,19*
€ 47,23*
€ 3,90*
ab € 37,14*
€ 47,96*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,68*
€ 48,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.