Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle SILIUM Schutzbrille Linse Rauch, kratzfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bolle SILIUM Schutzbrille Linse Rauch, kratzfest,
Bolle SILIUM Schutzbrille Linse Rauch, kratzfest,
Artikel-Nr.:
     108EL-4897101
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     SILPSF
EAN/GTIN:
     3660740002947
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Rauch
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Serie = SILIUM
Belüftet = Ja

EN166-1F, CE. SILIUM-Metallrahmen-Sicherheitsbrille. Elegantes leichtes Metallgestell mit Federgelenken und weich gepolsterten, sportlichen Bügeln. Weiche verstellbare Nasenbügel Klare und graue Brillengläser: Optikklasse 1. Klares Silium-Brillenglas: EN 170 2-1.2 Graues Silium-Brillenglas: EN 172 5-2.5 (Verdunklung 2,5, grau getöntes Glas)
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Rauch
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Serie:
SILIUM
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, schutzbrille en175, 4897101, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, SILPSF, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 11,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,96*
€ 12,35*
6 Tage
200
1
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 13,12*
1 Tag
5
1
€ 8,50*
ab € 9,91*
€ 14,64*
1
€ 4,95*
ab € 11,68*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,34*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.